pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ70 600V 70A CLASS J HS FUSE - HSJ70

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 70 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tipologia - sonstige

  • Caratteristica di intervento - J

  • Tensione di dimensionamento CC - 500 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449075459505

Codice prodotto

XESHSJ70

Cod. produttore

HSJ70

Produttore

XES

Corrente nominale:

70 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tipologia:

sonstige

Caratteristica di intervento:

J

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

I fusibili Rapidi di Classe J (HSJ) combinano il basso l2t di un fusibile per semiconduttori con le eccellenti prestazioni di un fusibile UL Listed di Classe J dedicato ai circuiti derivati. I fusibili HSJ offrono sia la protezione dei circuiti derivati ai sensi dei requisiti NEC sia un valore l2t molto basso per la protezione dei semiconduttori di potenza, come Diodi, SCR, GTO e SSR.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA