EATON - EAO170L4237 170L4237 FUSE 200A 660V 00/80 AR - 170L4237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00
Tensione nominale AC - 660 V
Corrente nominale - 200 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
6 PZ
EAN
5027590339575
Codice prodotto
EAO170L4237
Cod. produttore
170L4237
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
00
Tensione nominale AC:
660 V
Corrente nominale:
200 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
35 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
78 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON