Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: DII
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 8x32 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A