MERSEN ITALIA SPA - XESH213608 500V CP 14X51 AM 25A P - H213608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8430399009025
Codice prodotto
XESH213608
Cod. produttore
H213608
Produttore
XES
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.55 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


