Fusibili e accessori
10000 prodotti
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 60 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: DIII
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 710 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1.6 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 40 A
Misura: 27×60 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 30 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 6 A