pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0308199 FUS 6,3X32HT 1,6A 500V - 0308199

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0308199 FUS 6,3X32HT 1,6A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 1.6 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873024224

Codice prodotto

ITW0308199

Cod. produttore

0308199

Produttore

ITW

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

1.6 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili in steatite 6,3x32 HF ritardati. I fusibili 6,3x32 della serie “HF” e “HT” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” e “T” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A).