SIEMENS - SIE3NW7033 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.10X38 3P 32A 3UM - 3NW7033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
4001869315621
Codice prodotto
SIE3NW7033
Cod. produttore
3NW7033
Produttore
SIE
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


