Apparecchio per illuminazione di emergenza
Le luminari di emergenza rappresentano una soluzione fondamentale per garantire la sicurezza in ambienti di lavoro e pubblici. Progettati per fornire illuminazione in caso di blackout o situazioni di emergenza, questi dispositivi sono dotati di fonti di alimentazione di emergenza, come batterie, che ne assicurano il funzionamento anche in assenza di energia elettrica. L'installazione di queste apparecchiature non solo migliora la visibilità in condizioni critiche, ma guida anche gli occupanti verso le uscite, contribuendo così a un'efficienza operativa ottimale e a una gestione sicura degli spazi. Investire in luminari di emergenza significa tutelare la sicurezza di persone e beni in ogni situazione.
2076 prodotti
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP20
Con pittogramma: no
Grado di protezione (IP): IP41
Potenza totale: 6.5 W
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Funzione: Illuminazione uscita di sicurezza
Tipo di montaggio: Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP): IP43
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP41
Potenza totale: 6.7 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza: Auto-test automatico
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
sistema di alimentazione di emergenza: Remoto (batteria singola)
Grado di protezione (IP): IP40