pagina iniziale

EATON - EAOLUM22133 PLANETE 400 DISC - 360LM MAINS - LUM22133

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Potenza totale - 6.5 W

  • Con pittogramma - no

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 13.8888888888885 h

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191221331

Codice prodotto

EAOLUM22133

Cod. produttore

LUM22133

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP41

Potenza totale:

6.5 W

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

13.8888888888885 h

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

190 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

25 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

190 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Diametro esterno:

190 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.464

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - LUM22133 - PLANETE 400 DISC - 360LM MAINS

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON