pagina iniziale

LINERGY SRL - LENQU2002 QUBE 44M SL IP43 SPY CENTER - QU2002

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENQU2002 QUBE 44M SL IP43 SPY CENTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Con pittogramma - sì

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046030686

Codice prodotto

LENQU2002

Cod. produttore

QU2002

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP43

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Con pittogramma:

sì

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Quadrilatero

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

44 m

Lunghezza:

290 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

270 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

270 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Qube. SL. 44m. Spy center. 3LED. 6000K