Rilevamento di sicurezza
7608 prodotti
Altezza del sensore: 908 mm
Altezza campo di protezione: 900 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 9750 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Montaggio su guida portante possibile: sì
Altezza del sensore: 830 mm
Altezza campo di protezione: 830 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Altezza del sensore: 265.8 mm
Altezza campo di protezione: 218 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
SIL secondo IEC 61508: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi: Tricanale
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello e
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: A un canale oppure uno e due canali
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 350 mm
Grado di protezione (IP): IP67