pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ774143 PZE 9 110-120AC 8NA+1NC - 774143

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ774143 PZE 9 110-120AC 8NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

  • Con circuito di reazione - sì

  • Larghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548011876

Codice prodotto

PIZ774143

Cod. produttore

774143

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Larghezza:

90 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ774143 - PZE 9 110-120AC 8NA 1NC