TURCK BANNER SRL - TUK30812369 S4BR14-900-S - 30812369
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 38 mm
Altezza del sensore - 908 mm
Lunghezza del sensore - 40 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007088504
Codice prodotto
TUK30812369
Cod. produttore
30812369
Produttore
TUK
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
38 mm
Altezza del sensore:
908 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
72 mA
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Tempo di reazione:
24 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
14 mm
Portata del campo di protezione:
12 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0.5 V
Altezza campo di protezione:
900 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65