Rilevamento di sicurezza
7608 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio base
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore 7/8 di pollice
Altezza campo di protezione: 600 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 400 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Con sblocco d'emergenza: sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP/NPN
Altezza campo di protezione: 1360 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello e
Tipologia: Apparecchio base
SIL secondo IEC 61508: 3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello e
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Apertura forzata: sì
Altezza del sensore: 100 mm
Larghezza del sensore: 30 mm
Lunghezza del sensore: 30.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Blocco
Esecuzione dell'uscita di commutazione: NPN