pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK46251 BIM-PST-AN6X-V1131 - 46251

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK46251 BIM-PST-AN6X-V1131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della scatola - Blocco

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di azionamento - Magnete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101157956

Codice prodotto

TUK46251

Cod. produttore

46251

Produttore

TUK

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

10...30 V

Larghezza del sensore:

14 mm

Altezza del sensore:

16 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

sì

Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders, , Rectangular, height 16 mm, Active face in front, Plastic, PA12?GF30, Magnetic-inductive sensor, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, NPN output, Male M8 x 1