pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AT-00V024-TF3 MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC ISTANTANEI - CS AT-00V024-TF3

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AT-00V024-TF3 MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC ISTANTANEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851167966

Codice prodotto

PZZCS AT-00V024-TF3

Cod. produttore

CS AT-00V024-TF3

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Modulo di sicurezza (2NO+1NC) istantanei + 2NO ritardati, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4/3, uscite (2NO+1NC)+(2NO ritardate alla diseccitazione), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vac/dc.