Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 12
- copia
- copia
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 23 mm
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2200 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 18.3 mm
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
- copia
- copia
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 370 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...7 mm
Lunghezza: 12 mm
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica