Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 40...50 mm²
Applicazione: Raccordi per cavi non isolati
Stampo per pressatura: Esagonale
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Colore: Argento
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Plastica
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 45°
Colore: Grigio
Materiale: Cotone
Dimensioni (US/CA): XL
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Colore nastro: Giallo
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 9 mm
Apertura di chiave grande: 11 mm
Apertura di chiave piccola: 10 mm
Adatto per perno rotante: sì