Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Adatto per fuoco di classe A (solido): sì
Tipo di riempimento: Polvere
Adatto per fuoco di classe C (gas): sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Resina di colata
Numero di conduttori: 5
Sezione nominale del conduttore: 25...95 mm²
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 100 Ah
Colore nastro: Giallo
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 3.4 Ah
Taglia scarpe (Europa): 45
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 196 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Su bobina: no
Per tensione nominale fino a: 26500 V
Larghezza: 1000 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 760 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm