Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 185...240 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: sì
Larghezza: 1000 mm
Diametro zona di asportazione isolamento: 10...52 mm
Sezione longitudinale: no
Profondità di intaglio regolabile: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Filettatura continua: sì
Materiale: Acciaio
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 30 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tensione nominale: 9...9 V
Con funzione di scarico: sì
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 28 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 760 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 28 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 141.48 mm
Larghezza della banda: 3.556 mm