Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forbice per canalina
Con tagliafilo: no
Taglierina: Liscio
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione: 8...120 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Intaglio
Dimensione della filettatura in pollici: 3/4 di pollice
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Portata: 1000 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Micro
Tipologia: A parete spessa
Diametro interno dopo la retrazione: 17 mm
Diametro interno prima della retrazione: 55 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Lunghezza: 50 mm
Larghezza: 100 mm
Sezione nominale: 400 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 0.5...1 mm²
Forma della flangia: Forma anulare