INTERCABLE SRL - INR16260 SET TAGLIACANALINA INT - 16260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forbice per canalina
Taglierina - Liscio
Con tagliafilo - no
Direzione - Ambidestro
Lunghezza della lama - 57 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212041340
Codice prodotto
INR16260
Cod. produttore
16260
Produttore
INR
Tipologia:
Forbice per canalina
Taglierina:
Liscio
Con tagliafilo:
no
Direzione:
Ambidestro
Lunghezza della lama:
57 mm
Lunghezza:
220 mm
Materiale impugnatura:
Plastica
Idonea per il taglio preciso di canali battiscopa, canali a parete, canali portacavi e porta apparecchi in resina, lastre e tubi in resina, cavi piatti e profilati di gomma e legno (escluso metallo). Dotazione: inserto diritto in resina, inserto obliquo 45-120° in resina, inserto a profilo 90° in alluminio, inserto per tubi da 16-19mm in alluminio, inserto per tubi 25mm in alluminio


