Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Cifre
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 56...58
Potenza nominale assorbita: 40 W
Lunghezza max. del punteruolo: 100 mm
Diametro max. del punteruolo: 11 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Alimentazione elettrica: Batteria
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Digitale
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Sezione: 95...120 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Diametro esterno: 18 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 25 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 50 mm
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 10...14 mm
Lunghezza: 15 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 16...16 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Sezione: 6...240 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)