Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza: 120 mm
Sistema a vite: Torx
Diametro di foratura: 10 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Diametro esterno: 28 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 35 mm
Colore: Neutro
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 24 A
- copia
- copia
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 8 mm
Materiale: Acciaio
Perforazione: Altro
Larghezza: 50 mm
Corrente d'uscita: 3000 mA
Tensione d'ingresso: 230...230 V
Tensione d'uscita: 12...12 V
Diametro del conduttore: 4.5...12 mm
Sezione del filo: 6...6 mm²
Numero di fili: 8...8
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 35 mm
Diametro del conduttore: 4...10 mm
Sezione del filo: 4...4 mm²
Numero di fili: 8...8
Lunghezza nastro: 110 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)