Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Altezza: 381 mm
Profondità: 13.5 mm
Larghezza: 881 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 500 mm