Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Altezza: 116 mm
Profondità: 15 mm
Larghezza: 874.5 mm
Manetta: no
Tipo di chiusura: Triangolare
Tipo di maniglia: Altro
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Plastica
Accessorio: sì
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale: Plastica
Altezza: 42.7 mm
Larghezza: 29.5 mm
Tipologia: Altro
Altezza: 99.2 mm
Larghezza: 58 mm
Altezza: 45 mm
Numero di file: 0
Larghezza: 302 mm
Materiale della finestra: Plastica
A cerniera: sì
Larghezza: 290 mm