pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23014BA01 TETTO CHIUSO/B1000/P400/IP55 - 8PQ23014BA01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948168387

Codice prodotto

SIE8PQ23014BA01

Cod. produttore

8PQ23014BA01

Produttore

SIE

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

1000 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

    Lamiera di copertura IP55

    La lamiera di copertura IP55 è progettata per proteggere apparecchiature elettriche dalle polveri e dall'acqua.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55
    • Largezza: 1000mm
    • Profondità: 400mm

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace contro polvere e umidità.
    • Design robusto che garantisce una durata prolungata.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS