pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095746301 C4/CPS RACCORDO CONICO - 095746301

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095746301 C4/CPS RACCORDO CONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 440 mm

  • Materiale - Altro

  • Altezza - 390 mm

  • Profondità - 128 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054684020597

Codice prodotto

CON095746301

Cod. produttore

095746301

Produttore

DKC

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

440 mm

Materiale:

Altro

Altezza:

390 mm

Profondità:

128 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

533 mm

Adatto per armadi di profondità:

139 mm

Codice RAL (simile):

7040

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Stampati in SMC (vetroresina) di colore grigio RAL 7040 ed elementi componibili. Coperchio rimovibile a cassetto aperto per agevolare opere di cablaggio. Tipo CA/CPF: a finestra aperta. Tipo C4/CPS: completo di 4 passacavi. Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529.