Armadi e quadri per distribuzione
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 prodotti
Tipologia: Base completa
Materiale: Altro
Larghezza: 546 mm
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Tipologia: Membrana
Tipo: Diritto
Larghezza: 150 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 250 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di copertura: Con taglio
Altezza: 200 mm
Larghezza: 900 mm
Lunghezza: 650 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta interna
Materiale: Acciaio