pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZPIE14 PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 1400 - RZPIE14

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZPIE14 PIASTRA CABLAGGIO INTERM. 1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altro

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 111 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603070127

Codice prodotto

RMBRZPIE14

Cod. produttore

RZPIE14

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

111 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1400 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Zincato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Piastra unione per pannelli di cablaggio a inserimento frontale per CQE. Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Indicata per dare la continuità dei pannelli di cablaggio in configurazioni con armadi affiancati. Dotata di accessori per il montaggio.