Armadi e quadri per distribuzione
10000 prodotti
Altezza: 25.5 mm
Profondità: 800 mm
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.5 mm
Profondità: 800 mm
Larghezza: 400 mm
Tipo di copertura: Chiuso
Altezza: 800 mm
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Cilindro
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 400 mm
Tipo di montaggio: A parete
classe di protezione secondo IEC 61140: II
Grado di protezione (IP): IP55
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 520 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Numero di barre DIN: 3
Altezza: 553 mm
Larghezza: 355 mm
Colore: Altro
Tipologia: Porta interna
Materiale: Acciaio
Tipologia: Componenti per tecnica di collegamento in serie
Altezza: 1.5 mm
Profondità: 800 mm
Larghezza: 600 mm