SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM48P TELAIO MODULARE 3D 48M 600X400 - NSYDLM48P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 553 mm
Larghezza - 355 mm
Numero di barre DIN - 3
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 16
Tipo di copertura - Con taglio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
3295150804524
Codice prodotto
SNRNSYDLM48P
Cod. produttore
NSYDLM48P
Produttore
SNR
Altezza:
553 mm
Larghezza:
355 mm
Numero di barre DIN:
3
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
16
Tipo di copertura:
Con taglio
Con copertura:
sì
Profondità:
101.5 mm
Con morsetti N-PE:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


