Scaricatori di sovratensione
1961 prodotti
Tipo di montaggio: Su elemento base
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
corrente impulsiva (10/350): 0.5 kA
Tipo di montaggio: Altro
Tensione permanente AC max.: 800 V
corrente impulsiva (10/350): 35 kA
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente DC max.: 30 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Su elemento base
Con contatto telecomunicazioni: no
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 0.7 kA
Tensione nominale AC: 230...230 V
Tensione permanente DC max.: 250 V
Tensione permanente AC max.: 250 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Forma della rete DC: sì
Tensione nominale DC: 12...12 V
Tensione permanente AC max.: 9 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli: 2
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale DC: 0...0 V
Tensione nominale AC: 0...0 V
corrente impulsiva (10/350): 2.5 kA
Tensione nominale DC: 60...60 V
Tensione permanente AC max.: 50 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA