OBO BETTERMANN - OBO5093252 DSBNC MW SPD T3 - 5093252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 0...0 V
corrente impulsiva (10/350) - 2.5 kA
Tensione nominale DC - 0...0 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA
Collegamento 1 - BNC, 50 ohm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195391036
Codice prodotto
OBO5093252
Cod. produttore
5093252
Produttore
OBO
Tensione nominale AC:
0...0 V
corrente impulsiva (10/350):
2.5 kA
Tensione nominale DC:
0...0 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Collegamento 1:
BNC, 50 ohm
Tensione permanente AC max.:
130 V
Tensione permanente DC max.:
185 V
Corrente di carico nominale:
10 A
Livello di protezione:
800 V
Livello di protezione filo/filo:
800 V
Tipo di montaggio:
Connettore/adattatore per cavo
Livello di protezione filo/terra:
800 V
Con contatto telecomunicazioni:
no
Frequenza:
0...0 MHz
Frequenza limite:
2200 MHz
Monitoraggio deflettore:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no


