Saldatore a gas
Il ferro da saldare a gas rappresenta uno strumento portatile altamente versatile, utilizzato per operazioni di saldatura in contesti in cui l'energia elettrica non è facilmente accessibile. Questo strumento si rivela particolarmente utile in ambiti come l'impiantistica idraulica, l'elettronica e la lavorazione dei metalli, offrendo agli operatori la flessibilità necessaria per affrontare diverse sfide lavorative. Grazie alla sua capacità di riscaldarsi rapidamente, il ferro da saldare a gas consente di ottimizzare i tempi di lavoro, garantendo risultati professionali in ogni situazione.
7 prodotti
Temperatura max.: 450 °C
Durata di funzionamento con un riempimento di gas: 60 min
Temperatura max.: 1300 °C
Temperatura max.: 400 °C
Durata di funzionamento con un riempimento di gas: 30 min
Forma della punta per saldare: Forma a bulino
Peso: 150 g
Temperatura max.: 1300 °C