Connettore industriale circolare, da cablare
Scopri i vantaggi dei connettori circolari per assemblaggio sul campo, progettati per garantire collegamenti rapidi e affidabili in diverse applicazioni industriali. La loro forma circolare non solo facilita connessioni elettriche robuste, ma offre anche una resistenza superiore agli agenti atmosferici, rendendoli ideali per ambienti di lavoro impegnativi. Investire in questi accessori significa migliorare l'efficienza operativa e ottimizzare i processi, garantendo prestazioni elevate e durature nel tempo.
1449 prodotti
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 0
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Temperatura ambiente: 0...0 °C
Per diametro esterno cavo: 9...12 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
Grado di inquinamento: 2
Materiale del corpo: Alluminio
Temperatura ambiente: -40...-40 °C
Materiale del corpo: Alluminio
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Temperatura ambiente: -40...-20 °C
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 8
Numero di contatti di potenza: 0
Corrente nominale In: 35 A
Tensione nominale: 1100 V
Temperatura ambiente: -40...85 °C
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 0