pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC23FCM190S CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC23FCM190S

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCC23FCM190S CONNETTORE CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Per diametro esterno cavo - 9...12 mm

  • Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Schermato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110833911

Codice prodotto

TSIXZCC23FCM190S

Cod. produttore

XZCC23FCM190S

Produttore

TSI

Esecuzione del contatto:

Presa

Per diametro esterno cavo:

9...12 mm

Esecuzione della scatola:

Piegato ad angolo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Schermato:

sì

Connettore femmina angolato, M23, 19 pin, Pressacavo Pg 13,5. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: metallo - LED di stato: senza. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....