pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010DM202AA5 IE M12 PANEL FEEDTHROUGH - 6GK19010DM202AA5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - 0...70 °C

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169851411

Codice prodotto

SIE6GK19010DM202AA5

Cod. produttore

6GK19010DM202AA5

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

0...70 °C

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

IE M12 Panel Feedthrough

Condotto passacavi per quadro elettrico da tecnica di collegamento M12 a RJ45.

Dettagli tecnici:

  • Conformità: IP65 a M12 (D-coded), IP20 a RJ45
  • 1 confezione=5 pezzi

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita il passaggio da tecnica di collegamento M12 a RJ45.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS