Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Lunghezza della sonda: 100 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: -50...400 °C
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP56
Intervallo di misura: 0...1000 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Intervallo di misura: 0...200 Pa
Segnale d'uscita: 0-10 V
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione elettronica: no
Grado di protezione (IP): IP54
Con interruttore on/off manuale: no
Lunghezza della sonda: 120 mm
Tipologia: Spina
Intervallo di misura: 0...400 °C
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 10...160 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...600 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Esecuzione elettronica: no
Grado di protezione (IP): IP54
Con interruttore on/off manuale: no









.jpg?8475847E8A706490939781869E9683839E8995A4858484939386AA94B15F605F8475846E80A1A09B&ts=1792030757704&type=small)












.jpg?80A1A18982688F8C9D91A4768867727881769A6D83605E9EC0AC&ts=1791964356248&type=small)