pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12C2131C PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA12C2131C

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12C2131C PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Pressione di disattivazione - 0.3...10.3 bar

  • Adatto come regolatore a 2 punti - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3389110708981

Codice prodotto

TSIXMPA12C2131C

Cod. produttore

XMPA12C2131C

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP54

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Pressione di disattivazione:

0.3...10.3 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

sì

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

no

Adatto come limitatore:

sì

Impostazione iniziale:

1300...12000 hPa

Pressione di scoppio:

30 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

3

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...400 V

Con azionamento manuale:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...400 V

Antideflagrante:

no

Sensore di pressione XMP, 12 bar, G 1/4 femmina, 3 NC, senza controllo tipo. gamma prodotto: OsiSense XM - nome del sensore di rilevamento pressione: XMP - dimensione sensore rilevamento pressione: 12 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca (0...70°C), aria (0...70°C) - prodotto per applicazioni specifiche: imballaggio massa - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: senza. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....