pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12C2242 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA12C2242

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMPA12C2242 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Pressione di disattivazione - 0.3...10.3 bar

  • Adatto come regolatore a 2 punti - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110349030

Codice prodotto

TSIXMPA12C2242

Cod. produttore

XMPA12C2242

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP54

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Pressione di disattivazione:

0.3...10.3 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

sì

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

no

Adatto come limitatore:

sì

Impostazione iniziale:

1300...12000 hPa

Pressione di scoppio:

30 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

3

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...400 V

Con azionamento manuale:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...400 V

Antideflagrante:

no

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. Contatti 3NC, collegamento fluido femmina G 3/8, 2 ingressi con pressacavo n°13.