Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0.4...4 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: no
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 10...160 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Adatto per installazione in serie: sì
Esecuzione EMC: sì
Intervallo di misura: -150...850 °C
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: sì
Intervallo di misura: -5...35 °C
Grado di protezione (IP): IP54
Max. carico di contatto: 16 A
Lunghezza della sonda: 100 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: -50...400 °C