pagina iniziale

PERRY - PER1TCTB090 TERM. AMBIENTE CORPO PRESSOFUSO - 1TCTB090

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TCTB090 TERM. AMBIENTE CORPO PRESSOFUSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - -5...35 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Max. carico di contatto - 16 A

  • Differenza regolabile - no

  • Larghezza - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108005796

Codice prodotto

PER1TCTB090

Cod. produttore

1TCTB090

Produttore

PER

Intervallo di misura:

-5...35 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Max. carico di contatto:

16 A

Differenza regolabile:

no

Larghezza:

61 mm

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

105 mm

Profondità:

60 mm

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 16(5)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF differenziale fisso 4/8°C. Scala graduata con indice di regolazione. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Campo regolazione -5°C / +35°C. IP 54. Dimensioni (LxPxH) 72 x 45.5 x 136.

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY