pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA004A2S11 PRESSOSTATO - XMLA004A2S11

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXMLA004A2S11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come dispositivo di sorveglianza -

  • Adatto come regolatore a 2 punti - no

  • Adatto come limitatore - no

  • Pressione di lavoro massima - 4000 hPa

  • Pressione di attivazione - 0.4...4 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110711349

Codice prodotto

TSIXMLA004A2S11

Cod. produttore

XMLA004A2S11

Produttore

TSI

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Adatto come limitatore:

no

Pressione di lavoro massima:

4000 hPa

Pressione di attivazione:

0.4...4 bar

Impostazione iniziale:

400...4000 hPa

Pressione di disattivazione:

0.05...3.65 bar

Impostazione finale:

50...3650 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

0.35 bar

Max. pressione di prova:

9 bar

Pressione di scoppio:

18 bar

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Dimensione filettatura:

1/4 di pollice

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

120...240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

120...240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

250...250 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

0 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

0 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Con azionamento manuale:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Esecuzione elettronica:

Con display:

no

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

113 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 4 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione dell'aria, dell'acqua dolce, degli oli idraulici, dei fluidi corrosivi e dei prodotti viscosi fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 8 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.