Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP56
Intervallo di misura: 0...350 Pa
Segnale d'uscita: 0-10 V
Collegamento elettrico: Connettore
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Con uscita di commutazione: no
Intervallo di misura: -200...850 °C
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Numero di canali del controller: 4
Grado di protezione (IP): IP40
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Campo di misura di resistenza: 0...0 Ohm
Numero di circuiti di misura: 1
Intervallo di misura: 0...25 Pa
Segnale d'uscita: 0-10 V
Collegamento elettrico: Connettore
Lunghezza della sonda: 100 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: -70...500 °C
Esecuzione elettronica: sì
Grado di protezione (IP): IP66
Con interruttore on/off manuale: no
Lunghezza della sonda: 100 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: -50...400 °C

























.jpg?8475847E8A706490939781869E9683839E8995A4858484939386AA94B15F605F8475846E80A1A09B&ts=1792030757704&type=small)