pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVJ44250010 SONDA PT100 6X100 10M CAVO - VJ44250010

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVJ44250010 SONDA PT100 6X100 10M CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - -70...500 °C

  • Tipologia - Morsetto

  • Lunghezza della sonda - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951442516

Codice prodotto

VEMVJ44250010

Cod. produttore

VJ44250010

Produttore

VEM

Intervallo di misura:

-70...500 °C

Tipologia:

Morsetto

Lunghezza della sonda:

100 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza del cavo di collegamento:

10 m

Termoresistenza con sensore in Platino a 3 fili per la rilevazione della temperatura.