Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Intervallo di misura: 0...400 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.25...4 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione elettronica: no
Grado di protezione (IP): IP54
Con interruttore on/off manuale: sì
Esecuzione elettronica: sì
Grado di protezione (IP): IP65
Con interruttore on/off manuale: no
Intervallo di misura: 0...500 Pa
Segnale d'uscita: Altro
Collegamento elettrico: Connettore
Lunghezza della sonda: 35 mm
Tipologia: Spina
Materiale: Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: sì
Intervallo di misura: -1...5 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP65
Intervallo di misura: 0...250000 Pa
Segnale d'uscita: 0-10 V
Pressione di alimentazione: 25 bar