pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM667300 FHT-2P3D TERMOREGOLATORE 12/24 V AC/DC - VM667300

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM667300 FHT-2P3D TERMOREGOLATORE 12/24 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - sì

  • Salvataggio errori possibile - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951097266

Codice prodotto

VEMVM667300

Cod. produttore

VM667300

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Salvataggio errori possibile:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

11...26 V

Tensione di alimentazione DC:

11...26 V

Numero contatti di commutazione:

2

Campo di misura della temperatura:

-99...999 °C

Larghezza:

75 mm

Altezza:

33 mm

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

81 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

11...26 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di commutazione nominale:

250 A

Termoregolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere, forni e bruciatori o più semplicemente per la regolazione dellatemperatura ambiente. Dispone di due ingressi per il collegamento di sonde termoresistenze, termocoppie o sensori lineari (una per la regolazione e l'altra per la visualizzazione), di un ingresso digitale con funzione configurabile, di un'uscita analogica e di un'uscita seriale RS-485 (protocollo Modbus) per il collegamento a un dispostitivo master (ad esempio un pc o plc). Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.