pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S175 QBE3000-D2.5 SONDA DP TUB. 0..2,5 ATT. - S55720-S175

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S175 QBE3000-D2.5 SONDA DP TUB. 0..2,5 ATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 0-10 V

  • Intervallo di misura - 0...250000 Pa

  • Pressione di alimentazione - 25 bar

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914082459

Codice prodotto

BCTS55720-S175

Cod. produttore

S55720-S175

Produttore

SIE

Segnale d'uscita:

0-10 V

Intervallo di misura:

0...250000 Pa

Pressione di alimentazione:

25 bar

Tensione di alimentazione:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Massima sovrappressione:

5000 kPa

Adatto per l'acqua:

no

Adatto per l'aria:

no

Leggibile:

no

Adatto per i gas:

sì

Con display:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Adatto per il petrolio:

sì

Adatto per glicole:

sì

Collegamento:

Filettatura interna metrica

Adatto per vapore:

no

Dimensione filettatura:

1/8 pollice

Antideflagrante:

no

Elemento di misurazione:

Membrana

Altezza:

143 mm

Larghezza:

67 mm

Profondità:

40 mm

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-15...80 °C

Materiale del corpo:

Alluminio

QBE3000-D2.5 Sonda dp tub. 0..2,5 att.