Rilevamento ottico-elettronico
4467 prodotti
Con riflettore: no
Distanza operativa: 3...50 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Distanza operativa: 5...1000 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Max. distanza di commutazione: 15000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: NPN
Forma: Rettangolare
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 100 mA
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Portata del campo di protezione: 18 m
Max. distanza di commutazione: 30000 mm
Fornitura del sistema unidirezionale: Ricevitore
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Blocco
Grado di protezione (IP): IP67